- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 電気 メーター カバーのおすすめ人気ランキング
電気 メーター カバーのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新241件の「電気 メーター カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電力 メーター ボックス」、「メーターボックス黒」、「電気 メーター ボックス」などの商品も取り扱っております。
色
アイボリー色(5Y9/1)
材質
スチロール系樹脂
板厚(mm)
(ボックス)カバー、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質
基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂
保護等級
IP33D
付属品
貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
内径(Φmm)
(貫通材)28
板厚(mm)
(ボックス)基板:3.5、カバー:3
設置場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポールバンドに取り付けられます。
材質
自己消火性樹脂製
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。
太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
電力量計取付板に使用するフードカバーです。
フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。
自己消火性樹脂を使用しています。
用途60A~120A用
仕様
単相2線・単相(三相)3線用
材質
プラスチック製
寸法(縦×横×深さ)(mm)
410×250×159
色(マンセル値)
ブラウングレー(2.5Y4/1)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
覗かないものを除く。窓のない電気メーターカバー。世の中は日々進歩している。電気メーターも進歩している。スマートメーターという現地検針をしなくて電気料金が分かるようにアップデートされている。それなのに電気メーターの「カバー」は昔のままその姿を変えない。検針窓が付いていることで電気メーターは「電気メーター」として家の壁に取りついている。検針窓をなくし、シンプルにそしてスクエアな箱で隠してあげることで家は美しくなる。【水平垂直のデザイン】。建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーと同じく電気メーターカバーも水平垂直にこだわりました。建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。【電気メーターは見えなくていい】。2014 年の省エネ法改正により国内の大手電力会社10 社は従来の電気メーターからスマートメーターの導入にシフトしました。スマートメーターの導入により、従来必要だったメーターの定期的な検針作業はなくなりました。BAKO 電気メーターカバーはスマートメーターに合わせ、必要性がなくなった検針窓をなくし、家のデザインを損ねないシンプルでスマートなデザインとしました。【工具不要で開閉可能】。外からはメーターが見えないようになっています。検針時にはローレットビスを1.5 ~ 2cm 以上ゆるめてから本体を手前に開いてください。最初の検診時には、余りにも建物に馴染んでいて、気づかれないかもしれませんので、業者の方にその存在を伝えてください。
付属品
コンクリートビスΦ4×25×9本、マグネットキャッチ×1ヶ、Lアングル×1ヶ、M6ワッシャー×1ヶ、開け方説明ラベル×1ヶ、ローレットビスM6×35×1本、クッションシール×2ヶ
材質
本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具類:ステンレス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
340×460×185
関連資料
(0.41MB)
用途1個用
適合
1Φ2W(電力計)/~120A。1Φ(3Φ)3W(電力計)/~120A
高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
保護等級
IP33D
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
410×250×200
仕様
単3用
種別
1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)
ポールバンドに取り付けられます。
材質
自己消火性樹脂製
B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
材質
自己消火性樹脂製
ワットメーター用ボックス
色
ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)
材質
プラスチック
使用場所
露出形
単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。
付属品
計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚
色
グレー
寸法(縦×横×深さ)(mm)
410×250×159
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。
雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様
屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用
付属品
貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
材質
カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC
質量(kg)
3
規格
IP33D
適合電線(mm2)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボックス板厚(mm)
カバー3、基板3.5
貫通材内径(Φmm)
28
曲線で構成したユニバーサルなデザインです。
住宅の外壁にピッタリです。
自己消火性樹脂を使用しています。
付属品
木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
種類
1個用
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
計器箱収納の化粧ボックスです。
色
カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)。ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質
ACS樹脂
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」。
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質
ACS樹脂
色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。
露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質
自己消火性樹脂製